Non retournable

Chauvin-Arnoux - Etui de transport dimensions utiles 180 x 220 x 75 mm - P01298036

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Etui de transport dimensions utiles 180 x 220 x 75 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - sac de transport

  • finition de l'ensemble - Non

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • avec coffret/étui - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171414569

Réf. Sonepar

00087298036

Réf. Fournisseur

P01298036

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

sac de transport

finition de l'ensemble:

Non

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Etui de transport No5. Permet le rangement de l'appareil et de ces cordons. Dimensions utiles 180 x 220 x 75 mm

Les Atouts de l'article:

  • Sacoche de rangement et de transport
  • Dimensions Lx H x P : 180 x 220 x 75 mm
  • équipée d'un passe-ceinture
  • Compatible : CA40 / CA43 / MAX2000 / MAX3000 / CA5001 / CA5003 / CA5005 / CA5011 / CA5030 / CA5110 / CA5120 / CA5205/CA5205G / CA5210/CA5210G / CA5220/CA5220G / CA5230G / CA5240G / CA5260G

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux