Non retournable

Chauvin-Arnoux - Fusible de rechange 5x20 F 2A 250V - lot de 10 - P01297090

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Fusible de rechange 5x20 F 2A 250V - lot de 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange

  • finition de l'ensemble - Non

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

  • avec coffret/étui - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653003964

Réf. Sonepar

00087807585

Réf. Fournisseur

P01297090

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

fusible de rechange

finition de l'ensemble:

Non

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible de rechange format 5x20, intensité de coupure 2A, 250V, (livré en quantité de 10)

Les Atouts de l'article:

  • Format : 5 x 20
  • Type : F (rapide)
  • Intensité nominale : 2 A
  • Tension maximale : 250V
  • Quantité : 10

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux