En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Chauvin-Arnoux - Fusible de rechange 8x50 2,5A 8x50 - lot de 5 - P01297071

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Fusible de rechange 8x50 2,5A 8x50 - lot de 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - fusible de rechange

  • finition de l'ensemble - Non

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

  • avec coffret/étui - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171416198

Réf. Sonepar

00087297071

Réf. Fournisseur

P01297071

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

fusible de rechange

finition de l'ensemble:

Non

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

Fusible de rechange dimension 8x50, calibre 2,5A, tension 1200V (jeu de 5 fusibles)

Les Atouts de l'article:

  • Format : 8 x 50
  • Type : F (rapide)
  • Intensité nominale : 2.5 A
  • Tension maximale : 1200V
  • Pouvoir de coupure : 15kA
  • Quantité : 1
  • Compatible ca6541 et ca6543

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux