En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Chauvin-Arnoux - Gaine antichoc pour CA 6511/13, série analogique CA 40x - P01298016

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Gaine antichoc pour CA 6511/13, série analogique CA 40x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - sac/housse de protection

  • finition de l'ensemble - Non

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • avec coffret/étui - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171414538

Réf. Sonepar

00087298016

Réf. Fournisseur

P01298016

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

sac/housse de protection

finition de l'ensemble:

Non

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

Gaine antichoc No13 pour contrôleur d'isolement CA 6511/13, série analogique CA 40x

Les Atouts de l'article:

  • Couleur(s) : jaune
  • Compatible : CA401 / CA402 / CA403 / CA404 / CA405 / CA406 / CA5030 / CA5110 / CA5120 / CA6511 / CA6513

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux