Non retournable

Chauvin-Arnoux - Jeu de 3 cordons banane/banane rouge, noir et bleu - P01295527

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Jeu de 3 cordons banane/banane rouge, noir et bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653009218

Réf. Sonepar

00087300921

Réf. Fournisseur

P01295527

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Jeu de 3 cordons PVC (1 rouge, 1 noir, 1 bleu) / Fiche male droite Ø4mm isolée-Fiche male droite Ø4mm isolée / 15A / 1,5 m / 1000V CAT IV

Les Atouts de l'article:

  • Cordon(s) de mesure PVC
  • Jeu de 3
  • Longueur : 1,5 m
  • Couleur(s) : rouge / noir / bleu
  • Connectique : fiche mâle droite Ø4 mm isolée / fiche mâle droite Ø4 mm isolée
  • 15 A / 1000V CAT IV, 1500V CAT III

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux