Chauvin-Arnoux - PEL103 Enregistreur P/E - P01157153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension - 4
nombre de canaux d'entrée du courant - 3
mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct - 10...1000 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760171418109
Réf. Sonepar
00087000233
Réf. Fournisseur
P01157153
Marque
Chauvin-Arnoux
indication:
numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension:
4
nombre de canaux d'entrée du courant:
3
mesure du courant:
avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct:
10...1000 V
mesure d'harmoniques:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
puissance effective:
Oui
puissance réactive:
Oui
puissance apparente:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
puissance/travail:
Non
interface:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
alimentation en courant:
Accu/secteur
Les Atouts de l'article:
- Enregistreur de puissances
- Calcul des énergies
- Triple afficheur numérique
- Capteurs de courant flexibles inclus
- Bluetooth, Ethernet, SD, USB, Android
- CAT III - 600V



