Chauvin-Arnoux - PEL115 Enregistreur de puissance et d'énergie triphasé - P01157169

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension - 5
nombre de canaux d'entrée du courant - 4
mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct - 10...1000 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663653009096
Réf. Sonepar
00087300909
Réf. Fournisseur
P01157169
Marque
Chauvin-Arnoux
indication:
numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension:
5
nombre de canaux d'entrée du courant:
4
mesure du courant:
avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct:
10...1000 V
mesure d'harmoniques:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
puissance effective:
Oui
puissance réactive:
Oui
puissance apparente:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
interface:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
alimentation en courant:
Accu/secteur
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
- Enregistreur de puissances triphasé
- Calcul des énergies
- Triple afficheur numérique
- Mesures 200ms
- 4 voies mesures
- Wifi, Ethernet, SD, USB, Android
- Boitier étanche IP67
- CAT IV - 1000V
Un produit Chauvin-Arnoux
Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux


