Non retournable

Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC-DC PAC25 sortie tension - P01120125

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC-DC PAC25 sortie tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CC - 0.5...1400 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.5...1000 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • ouverture de pinces - 39 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653001267

Réf. Sonepar

00087300126

Réf. Fournisseur

P01120125

Marque

Chauvin-Arnoux

plage de mesure du courant/CC:

0.5...1400 A

plage de mesure du courant/CA:

0.5...1000 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

39 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

PAC 25 pince ampèremétrique AC/DC 1000 A AC/1400 A DC - Monocalibre sensibilité 1 mV / 1 A - Diamètre d'enserrage 39mm - Sortie cordon 1,5m et fiches bananes Ø4 isolées.

Les Atouts de l'article:

  • Intensité nominale : 1000 A AC/1400 A DC
  • Ø d’enserrage : Ø42 mm
  • Signal de sortie : tension continue et alternative
  • Rapport sortie/entrée : 1 mV/A
  • Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées
  • Alimentation par piles ou par alimentation externe standard (en option) via le connecteur micro USB
  • Cette pince dispose d’un système de réglage du ZeroDC simplifié et d’une mise en veille automatique débrayable.

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux