Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC Y3N sortie courant - P01120029A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure du courant/CA - 4...500 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
ouverture de pinces - 30 mm
mesure de la tension/CA - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760171412404
Réf. Sonepar
00087120029
Réf. Fournisseur
P01120029A
Marque
Chauvin-Arnoux
plage de mesure du courant/CA:
4...500 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
30 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
- Intensité nominale : 500 A AC
- Ø d’enserrage : 30mm ou barre jusqu’à 62x5 mm
- Signal de sortie : intensité alternative
- Rapport de transformation : 100/1
- Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées
- Sortie protégée contre les surtensions.
Un produit Chauvin-Arnoux
Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux


