Non retournable

Chauvin-Arnoux - Pointes de rechange CAT4 fiche male 4mm RD/BK - P01102152Z

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Pointes de rechange CAT4 fiche male 4mm RD/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

  • accessoire - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653000123

Réf. Sonepar

00087300012

Réf. Fournisseur

P01102152Z

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Jeu de 2 pointes de touche / Fiche male 4 mm / 1000V CAT IV pour CA 745N, CA 755, CA 757

Les Atouts de l'article:

  • Pointe(s) de touche pour testeur
  • Jeu de 2
  • Couleur(s) : rouge / noire
  • Connectique : fiche mâle Ø4 mm isolée
  • CAT III / CAT IV

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux