Non retournable

Chauvin-Arnoux - Shunt 1A - 0.1V, double isolation connexion fiche banane - P01165221

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Shunt 1A - 0.1V, double isolation connexion fiche banane

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'adaptateur - électrique

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

  • tension max. catégorie de circuit de mesure - 600 V

  • entrée de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • sortie de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653002240

Réf. Sonepar

00087000287

Réf. Fournisseur

P01165221

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'adaptateur:

électrique

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

entrée de type connecteur:

technique de fiche de sécurité 4 mm

sortie de type connecteur:

technique de fiche de sécurité 4 mm

peut être utilisé avec un multimètre:

Oui

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Non

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Non

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Oui

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Non

tension de sortie max.:

0.1 V

pays de fabrication:

FRANCE

indice de protection (IP):

IP40

avec coffret/étui:

Non

longueur:

152 mm

largeur:

95 mm

hauteur:

55 mm

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Shunt 1A - 0.1V, double isolation connexion fiche banane diam 4mm, série Enseignement.

Les Atouts de l'article:

  • Shunt de laboratoire sécurisé
  • courant 1 A et chute de tension 100mV
  • Mesure en 4 fils bornes 4 mm "intensité" rouges et "tension" noires
  • boitier double isolation
  • IEC 61010 CAT III - 600V

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux