Chauvin-Arnoux - TC-K Fil -50/+350°C et Adapt de sécurité pour DMM - P01102107Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
finition de l'ensemble - Non
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
avec coffret/étui - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760171416624
Réf. Sonepar
00087000249
Réf. Fournisseur
P01102107Z
Marque
Chauvin-Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée:
sonde de mesure
finition de l'ensemble:
Non
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
Les Atouts de l'article:
- Sonde de température :
- Type : Thermocouple K fil
- Etendue de mesure : -50°C / +350°C
- Longueur du capteur : 100 cm env.
- Adaptateur de sécurité pour thermocouple : Couleur : noir et rouge
- Connectique : fiche thermocouple femelle miniature / fiches mâles droites Ø4 mm isolées d'entraxe 19 mm

Un produit Chauvin-Arnoux
Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux


