Chromex - Décor 2DC Demi-Tour L:0,58m H:3m - 202039
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur/profondeur - 3000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Produits fabriqués
EAN
3184552020390
Réf. Sonepar
00124202039
Réf. Fournisseur
202039
Marque
Chromex
hauteur/profondeur:
3000 mm
Décor 2DC Demi-Tour L:0,58m H:3m LED BF Crepitant


