Chromex - Décor 2DC Entracte OR L:0,45m H:2,6m - 201683

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DC Entracte OR L:0,45m H:2,6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur/profondeur - 2600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552016836

Réf. Sonepar

00124201683

Réf. Fournisseur

201683

Marque

Chromex

hauteur/profondeur:

2600 mm

Décor 2DC Entracte OR L:0,45m H:2,6m LED BC&BF 20% Scint.