Chromex - Décor 2DC Eywa OR L:1m H:1m P:0,1m - 202966

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DC Eywa OR L:1m H:1m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur/profondeur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Produits fabriqués

EAN

3184552029669

Réf. Sonepar

00124202966

Réf. Fournisseur

202966

Marque

Chromex

hauteur/profondeur:

1000 mm

Décor 2DC Eywa OR L:1m H:1m P:0,1m LED BC&BF 20% Scint.