Chromex - Décor 2DC Neige glacée OR L:1,2m H:2,5m - 203650

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DC Neige glacée OR L:1,2m H:2,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • hauteur/profondeur - 2500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Produits fabriqués

EAN

3184552036506

Réf. Sonepar

00124203650

Réf. Fournisseur

203650

Marque

Chromex

tension nominale (Un):

230...230 V

hauteur/profondeur:

2500 mm

Décor 2DC Neige glacée OR L:1,2m H:2,5m LED BC&BF Scint+Fila