Chromex - Décor 2DC Noeud RVB L:1m H:2,5m P:0,1m - 203688

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DC Noeud RVB L:1m H:2,5m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • hauteur/profondeur - 2500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552036889

Réf. Sonepar

00124203688

Réf. Fournisseur

203688

Marque

Chromex

tension nominale (Un):

230...230 V

hauteur/profondeur:

2500 mm

Décor 2DC Noeud RVB L:1m H:2,5m P:0,1m LED MULTI Anime