Chromex - Décor 2DC Opéra L:1m H:2,5m - 202637

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DC Opéra L:1m H:2,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - blanc

  • tension nominale U - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552026378

Réf. Sonepar

00124202643

Réf. Fournisseur

202637

Marque

Chromex

couleur de gaine:

blanc

tension nominale U:

230 V

Décor 2DC Opéra L:1m H:2,5m LED BF 20% Scint.