Chromex - Décor 2DG Bouquet Glacé BE L:1m H:1,6m - 202877

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
couleur - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3184552028778
Réf. Sonepar
00124202877
Réf. Fournisseur
202877
Marque
Chromex
longueur:
1000 mm
couleur:
bleu
Décor 2DG Bouquet Glacé BE L:1m H:1,6m LED BE&BF Fixe


