Chromex - Décor 2DS Frost OR L:0,75m H:1,5m P:0,1m - 203331
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 1500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3184552033314
Réf. Sonepar
00124203331
Réf. Fournisseur
203331
Marque
Chromex
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
1500 mm
Décor 2DS Frost OR L:0,75m H:1,5m P:0,1m LED BC&BF Scint+Fila


