Chromex - Décor 2DS Lampion BE L:1m H:1,2m P:1m - 201332
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 1 m
hauteur/profondeur - 1200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3184552013323
Réf. Sonepar
00124201332
Réf. Fournisseur
201332
Marque
Chromex
longueur totale:
1 m
hauteur/profondeur:
1200 mm
Décor 2DS Lampion BE L:1m H:1,2m P:1m LED BE&BF Fixe


