Chromex - Décor 2DT Agathe Bonnes Fêtes L:5m H:1,15m P:0,1m - 203783
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Produits fabriqués
EAN
3184552037831
Réf. Sonepar
00124203783
Réf. Fournisseur
203783
Marque
Chromex
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
1000 mm
Décor 2DT Agathe Bonnes Fêtes L:5m H:1,15m P:0,1m LED BC&BF Scint+Fila


