Chromex - Décor 2DT Andalousie BE L:3,65m H:1,1m - 201269G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur/profondeur - 1100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Produits fabriqués
EAN
3184552012692
Réf. Sonepar
00124000464
Réf. Fournisseur
201269G
Marque
Chromex
hauteur/profondeur:
1100 mm
Décor 2DT Andalousie BE L:3,65m H:1,1m LED BC&BE Fixe


