Chromex - Décor 2DT Arche Noeud OR L:6m H:2m P:0,1m - 203339
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Produits fabriqués
EAN
3184552033390
Réf. Sonepar
00124203339
Réf. Fournisseur
203339
Marque
Chromex
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
2000 mm
Décor 2DT Arche Noeud OR L:6m H:2m P:0,1m LED BC&BF 20% Scint.


