Chromex - Décor 2DT Etoilescence BF L:3,9m H:1m - 200919
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur/profondeur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3184552009197
Réf. Sonepar
00124200919
Réf. Fournisseur
200919
Marque
Chromex
hauteur/profondeur:
1000 mm
Décor 2DT Etoilescence BF L:3,9m H:1m LED BF Fixe


