Chromex - Décor 2DT Joyeux Cadeau RG L:5 H:1,4m - 204561
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur/profondeur - 1400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3184552045614
Réf. Sonepar
00124204561
Réf. Fournisseur
204561
Marque
Chromex
hauteur/profondeur:
1400 mm
Décor 2DT Joyeux Cadeau RG L:5 H:1,4m LED BF&RG 20% Scint.


