Chromex - Décor 2DT Louise OR L:5m H:1m P:0,1m - 203917
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Produits fabriqués
EAN
3184552039170
Réf. Sonepar
00124203917
Réf. Fournisseur
203917
Marque
Chromex
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
1000 mm
Décor 2DT Louise OR L:5m H:1m P:0,1m LED BC&BF Scint+Fila


