Chromex - Décor 2DT Noeud BF L:6m H:1,4m P:0,1m - 203525
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 1400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Produits fabriqués
EAN
3184552035257
Réf. Sonepar
00124203525
Réf. Fournisseur
203525
Marque
Chromex
couleur:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
1400 mm
Décor 2DT Noeud BF L:6m H:1,4m P:0,1m LED BF Scint+Fila


