Chromex - Décor 2DT Pétillant BF L:4m H:1m - 200898

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DT Pétillant BF L:4m H:1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur/profondeur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552008985

Réf. Sonepar

00124200898

Réf. Fournisseur

200898

Marque

Chromex

hauteur/profondeur:

1000 mm

Décor 2DT Pétillant BF L:4m H:1m Mixte BF Fixe