Chromex - Décor 2DT Starsky RG L:5m H:1,15m - 203015

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DT Starsky RG L:5m H:1,15m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Produits fabriqués

EAN

3184552030153

Réf. Sonepar

00124203015

Réf. Fournisseur

203015

Marque

Chromex

longueur:

5000 mm

Décor 2DT Starsky RG L:5m H:1,15m LED BC&BF Scint+Fila