Chromex - Décor 2DT Wanda BF L:5m H:1m - 202965

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DT Wanda BF L:5m H:1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Produits fabriqués

EAN

3184552029652

Réf. Sonepar

00124202965

Réf. Fournisseur

202965

Marque

Chromex

longueur:

5000 mm

Décor 2DT Wanda BF L:5m H:1m LED BC&BF Scint+Fila