Chromex - Décor 2DTC Amaya BF L:0,9m H:1,85m P:0,1m - 203584

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DTC Amaya BF L:0,9m H:1,85m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • hauteur/profondeur - 1850 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Produits fabriqués

EAN

3184552035844

Réf. Sonepar

00124203584

Réf. Fournisseur

203584

Marque

Chromex

couleur:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

hauteur/profondeur:

1850 mm

Décor 2DTC Amaya BF L:0,9m H:1,85m P:0,1m LED BF Scint+Fila