Chromex - Décor 2DTC Amaya RG L:0,9m H:1,85m P:0,1m - 203630
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - rouge
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 1850 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3184552036308
Réf. Sonepar
00124203630
Réf. Fournisseur
203630
Marque
Chromex
couleur:
rouge
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
1850 mm
Décor 2DTC Amaya RG L:0,9m H:1,85m P:0,1m LED BF&RG Scint+Fila


