Chromex - Décor 2DTC Aurore L:1m H:2,5m - 202145
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 2500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3184552021458
Réf. Sonepar
00124202145
Réf. Fournisseur
202145
Marque
Chromex
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
2500 mm
Décor 2DTC Aurore L:1m H:2,5m LED BF 20% Scint.


