Chromex - Décor 2DTC Brassée d'Etoiles B L:1 H:3m - 171315

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DTC Brassée d'Etoiles B L:1 H:3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184551713156

Réf. Sonepar

00124171315

Réf. Fournisseur

171315

Marque

Chromex

longueur:

1000 mm

Décor 2DTC Brassée d'Etoiles B L:1 H:3m LED BC&BF 20% Scint.