Chromex - Décor 2DTC Cadeau BF L:1,1m H:2,6m P:0,1m - 203439

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DTC Cadeau BF L:1,1m H:2,6m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • hauteur/profondeur - 2600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552034397

Réf. Sonepar

00124203439

Réf. Fournisseur

203439

Marque

Chromex

couleur:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

hauteur/profondeur:

2600 mm

Décor 2DTC Cadeau BF L:1,1m H:2,6m P:0,1m LED BF Scint+Fila