Chromex - Décor 2DTC Cadeau OR L:1,1m H:3,2m P:0,1m - 203302

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DTC Cadeau OR L:1,1m H:3,2m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • hauteur/profondeur - 3200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552033024

Réf. Sonepar

00124203302

Réf. Fournisseur

203302

Marque

Chromex

tension nominale (Un):

230...230 V

hauteur/profondeur:

3200 mm

Décor 2DTC Cadeau OR L:1,1m H:3,2m P:0,1m LED BC&BF Scint+Fila