Chromex - Décor 2DTC Dentelle BC L:1 H:1,5 P:0,1m - 171001

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DTC Dentelle BC L:1 H:1,5 P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Produits fabriqués

EAN

3184551710018

Réf. Sonepar

00124171001

Réf. Fournisseur

171001

Marque

Chromex

longueur:

1000 mm

Décor 2DTC Dentelle BC L:1 H:1,5 P:0,1m LED BC&BF 20% Scint.