Chromex - Décor 2DTC Elfie RG L:1m H:2,5m - 202940

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DTC Elfie RG L:1m H:2,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Produits fabriqués

EAN

3184552029409

Réf. Sonepar

00124202940

Réf. Fournisseur

202940

Marque

Chromex

longueur:

1000 mm

Décor 2DTC Elfie RG L:1m H:2,5m LED BF&RG Scint+Fila