Chromex - Décor 2DTC Elfie RG L:1m H:2m - 202939

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3184552029393
Réf. Sonepar
00124202939
Réf. Fournisseur
202939
Marque
Chromex
longueur:
1000 mm
Décor 2DTC Elfie RG L:1m H:2m LED BF&RG Scint+Fila


