Chromex - Décor 2DTC Féerique RG L:1m H:2m - 203030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Produits fabriqués
EAN
3184552030306
Réf. Sonepar
00124203030
Réf. Fournisseur
203030
Marque
Chromex
longueur:
1000 mm
Décor 2DTC Féerique RG L:1m H:2m LED BF&RG Scint+Fila


