Chromex - Décor 2DTC Flocon Virevolte L:1m H:1,5m - 202898

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Produits fabriqués
EAN
3184552028983
Réf. Sonepar
00124202898
Réf. Fournisseur
202898
Marque
Chromex
longueur:
1000 mm
Décor 2DTC Flocon Virevolte L:1m H:1,5m LED BF 20% Scint.


