Chromex - Décor 2DTC Grand Eole BF L:1m H:3m - 201717
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur/profondeur - 3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Produits fabriqués
EAN
3184552017178
Réf. Sonepar
00124201717
Réf. Fournisseur
201717
Marque
Chromex
hauteur/profondeur:
3000 mm
Décor 2DTC Grand Eole BF L:1m H:3m LED BF 20% Scint.


