Chromex - Décor 2DTC Menuet L:3m H:1,4m - 202263

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DTC Menuet L:3m H:1,4m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur/profondeur - 1400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Produits fabriqués

EAN

3184552022639

Réf. Sonepar

00124202263

Réf. Fournisseur

202263

Marque

Chromex

hauteur/profondeur:

1400 mm

Décor 2DTC Menuet L:3m H:1,4m LED BC&BF 20% Scint.