Chromex - Décor 2DTC Neva BE L:3m H:1m P:0,1m - 202659
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale U - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3184552026590
Réf. Sonepar
00124202665
Réf. Fournisseur
202659
Marque
Chromex
tension nominale U:
230 V
Décor 2DTC Neva BE L:3m H:1m P:0,1m LED BF 20% Scint.


