Chromex - Décor 3DAP Boule Lisie L:3m H:2,3m P:2,2m - 202603-24V

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 3DAP Boule Lisie L:3m H:2,3m P:2,2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Produits fabriqués

EAN

3184552026033

Réf. Sonepar

00124202610

Réf. Fournisseur

202603-24V

Marque

Chromex

Décor 3DAP Boule Lisie L:3m H:2,3m P:2,2m LED BE&BF Scint+Fila