Chromex - Décor 3DAP Boule S BF H:2,1m D:1,8m - 203875-24V

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 3DAP Boule S BF H:2,1m D:1,8m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Produits fabriqués

EAN

3184552038753

Réf. Sonepar

00124203875

Réf. Fournisseur

203875-24V

Marque

Chromex

Décor 3DAP Boule S BF H:2,1m D:1,8m LED BF 20% Scint.