Chromex - Décor 3DAP Cadeau L:1,35m H:1m P:1m - 202720-24V

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 3DAP Cadeau L:1,35m H:1m P:1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Produits fabriqués

EAN

3184552027207

Réf. Sonepar

00124000409

Réf. Fournisseur

202720-24V

Marque

Chromex

Décor 3DAP Cadeau L:1,35m H:1m P:1m LED BE&BF 20% Scint.