Chromex - Décor 3DAP Cadeau L:1,35m H:1m P:1m - 202721-24V

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 3DAP Cadeau L:1,35m H:1m P:1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de la lumière - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552027214

Réf. Sonepar

00124000410

Réf. Fournisseur

202721-24V

Marque

Chromex

couleur de la lumière:

rouge

Décor 3DAP Cadeau L:1,35m H:1m P:1m LED BF&RG 20% Scint.