Chromex - Décor 3DS Drapé Nocturne RO L:1m H:1,25m P:1m - 201544

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 3DS Drapé Nocturne RO L:1m H:1,25m P:1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 1 m

  • hauteur/profondeur - 1250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552015440

Réf. Sonepar

00124201544

Réf. Fournisseur

201544

Marque

Chromex

longueur totale:

1 m

hauteur/profondeur:

1250 mm

Décor 3DS Drapé Nocturne RO L:1m H:1,25m P:1m LED BF&RO Fixe